7506479-ARTICOLO DA110-08-06.400U0-WZ90AJ

Punte elicoidali HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DA110-08-06.400U0-WZ90AJ
Rubix:999240116021995
Produttore:7506479
EAN:4031132425153
7506479-ARTICOLO DA110-08-06.400U0-WZ90AJ

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,4 mm
Lunghezza totale101 mm
Profondità di lavorazione52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7506479-ARTICOLO DA110-08-06.400U0-WZ90AJ


Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.252in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,4 mm
Lunghezza totale101 mm
Profondità di lavorazione52 mm
Tipo a gambocilindrico
4,51 IVA esclusa
/ Unità
5,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione