9717640043700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 4,370
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 4.370
Rubix:999240628007258
Produttore:9717640043700
EAN:4031095345888


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,37 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 158 mm |
| Profondità di lavorazione | 65,55 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640043700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 4,370
Punta elicoidale Stock SuperV 71764 in metallo duro, Ø4,37 mm. Lunghezza 15xD con fori di lubrificazione interna e punta 135° per forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,37 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 158 mm |
| Profondità di lavorazione | 65,55 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,067 |
| Affilatura | affilatura a facce |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 349,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 426,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione