Riferimenti
HPMT:W05 0490 12
Rubix:999180200115818

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 58,8 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0490 12
Punta elicoidale HPMT DR-L SB W05 0490 12 Ø4,9 mm, extra-lunga per forature profonde. Refrigerazione interna a olio con rivestimento T8090 multistrato AlTiN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 58,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 - altin (multistrato) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x ø |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 148,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 181,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore