9517670083300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 8,330

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51767 8.330
Rubix:999181000026856
Produttore:9517670083300
EAN:4031095292724
9517670083300-PUNTA  MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 8,330

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,33 mm
Lunghezza totale339 mm
Profondità di lavorazione295 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517670083300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 8,330


Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV‑T con fori di lubrificazione e rivestimento AlTiN per profondità di foratura 30xD. Ø 8,33 mm, tolleranza h7.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,33 mm
Lunghezza totale339 mm
Profondità di lavorazione295 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura30xd
Affilaturakegelmantelanschliff
Stelown
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e acciai da tempra; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili e ghisa
Materiale da tagliocarburo solido
Diametro stelo10 mm
846,17 IVA esclusa
/ Unità
1032,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione