Riferimenti
HPMT:W05 0590 12
Rubix:999180200115832

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0590 12
Punta elicoidale HPMT W05 0590 12 DR-LX SB con refrigerazione interna (oil-feed). Angolo di punta 135°, foro Ø5,9 mm e profondità 12xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | hpt; t8090 tialn |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punto 135° |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 168,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 206,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore