9517650067500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 6,750
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51765 6.750
Rubix:999181000026787
Produttore:9517650067500
EAN:4031095293394


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,75 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 202 mm |
| Profondità di lavorazione | 162 mm |
Dettagli del prodotto : 9517650067500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 6,750
Punta elicoidale MD Stock 51765 per fori di lubrificazione interna 20xD. Rivestimento AlTiN, attacco DIN 6535-HA, Ø 6,75 mm; profondità 162 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,75 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 202 mm |
| Profondità di lavorazione | 162 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | punte superv-t per materiali in iso-code: acciai da costruzione e acciai legati; acciai inossidabili; ghise e getti (grigio/sferoidale/temperati); alluminio e altre leghe non ferrose; leghe speciali/super e titanio; acciai temprati e getti duri. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 464,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 566,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione