Riferimenti
HPMT:W05 0330 12
Rubix:999180200115796

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 85 mm |
| Profondità di lavorazione | 45 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0330 12
Punta elicoidale HPMT DR-L SB Oil Feed W05 0330 12 per foratura profonda: refrigerazione interna, punta 135° e passo elicoidale 30°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 85 mm |
| Profondità di lavorazione | 45 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | t8090 tialn; hpt |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x ø |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | din 6535 ha/hb |
| Stelo | d2 (h6) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 159,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore