9713000375000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 37,500

Punte elicoidali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71300 37.500
Rubix:160000000193838
EAN:4031095126036
9713000375000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 37,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro37,5 mm
Lunghezza totale344 mm
Profondità di lavorazione195 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9713000375000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 37,500


Punte elicoidali, ~ 5xD, DIN 345, HSS, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2,16 g
Diametro del foro37,5 mm
Lunghezza totale344 mm
Profondità di lavorazione195 mm
Tipo a gamboconico
Norma dindin 345
Rivestimentovaporizzata
Refrigerazione internano
Cono Morse4
Materiale del corpohss
Angolo di punta118 °
37.500 mm
344.000 mm
Paese d'origineDE
263,23 IVA esclusa
/ Unità
321,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione