PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860866

PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:860866
Rubix:999180200038514
EAN:3660338156830
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860866
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,2 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860866


PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10,2 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentotin
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo10,2 mm
8,36 IVA esclusa
/ Unità
10,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore