Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-04.763A0-WJ30RE
Rubix:999240429005688
Produttore:6618081
EAN:4031132364759

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,763 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 6618081-ARTICOLO DC150-03-04.763A0-WJ30RE
Punte elicoidali in carburo cementato DC150-03-15.875A0-WJ30RE
Punte elicoidali in metallo duro • Perform • DIN 6537 K • 3xD • gambo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.1875in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,763 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:13,9 |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione