5057130-ARTICOLO A1148-11.5

Punta HSS-E, extra corta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:A1148-11.5
Rubix:999240117030330
Produttore:5057130
EAN:4031132072609
5057130-ARTICOLO A1148-11.5

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,5 mm
Lunghezza totale95 mm
Profondità di lavorazione47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5057130-ARTICOLO A1148-11.5


Non trattato fino a 1,9 mm
Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1148 • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=11,5mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,5 mm
Lunghezza totale95 mm
Profondità di lavorazione47 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo1,5 mm
€ 34,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione