5059325-ARTICOLO A1222-LET.C

Punta per fori profondi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1222-LET.C
Rubix:999240614002645
Produttore:5059325
EAN:4031132059662
5059325-ARTICOLO A1222-LET.C

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,147 mm
Lunghezza totale101 mm
Profondità di lavorazione52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5059325-ARTICOLO A1222-LET.C


Punta per fori profondi
Punta per foratura profonda in HSS A1222 • UFL® • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=6,147mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,147 mm
Lunghezza totale101 mm
Profondità di lavorazione52 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Angolo d'elica130 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;leghe speciali;altri
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo6,147 mm
€ 13,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione