9517760142000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 14,200

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51776 14.200
Rubix:160000000183691
EAN:4031095233789
9517760142000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 14,200

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro14,2 mm
Lunghezza totale115 mm
Profondità di lavorazione65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517760142000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 14,200


Punte SuperV con refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,23 g
Diametro del foro14,2 mm
Lunghezza totale115 mm
Profondità di lavorazione65 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura14,2x65
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo16
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo16 mm
14.200 mm
115.000 mm
Paese d'origineDE
198,33 IVA esclusa
/ Unità
241,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione