9517720072000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 7,200

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51772 7.200
Rubix:160000000183345
Produttore:9517720072000
EAN:4031095244242
9517720072000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 7,200

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,2 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione53 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517720072000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 7,200


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Tipo: SuperV-VA, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Diametro del foro7,2 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione53 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura7,2x53
Affilaturasuper v-va
Stelo8
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
7.200 mm
91.000 mm
Paese d'origineDE
94,82 IVA esclusa
/ Unità
115,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione