9517860189000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 18,900
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 18.900
Rubix:999210625022199
Produttore:9517860189000
EAN:4031095307893


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 18,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860189000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 18,900
Punta MD Stock SuperV-X Ø18,9 mm con fori di lubrificazione. Rivestimento TiAlN nano, profondità di lavorazione 5xD e angolo di punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 18,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | affilatura a mantello conico |
| Stelo | gambo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 436,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 532,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione