Riferimenti
HPMT:W05 0960 12
Rubix:999180200115877

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 120 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0960 12
La punta elicoidale HPMT DR-LX SB oil feed W05 0960 12 è pensata per foratura profonda con lubrificazione interna. Angolo di punta 135° e rivestimento T8090 per una maggiore durata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 120 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 |
| Tolleranza | h7 / h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x ø |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta 135° (oil feed) + geometria gg point |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 251,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 307,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione