9517890042000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 4,200

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51789 4.200
Rubix:160000000183994
Produttore:9517890042000
EAN:4031095229911
9517890042000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 4,200

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,2 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione37,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517890042000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 4,200


Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro del foro4,2 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione37,5 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura4,2x37,5
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo6
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
4.200 mm
75.000 mm
Paese d'origineDE
148,75 IVA esclusa
/ Unità
181,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione