Riferimenti
Walter Titex:A1211TIN-0.6
Rubix:999240117029585
Produttore:5058884
EAN:4031132077840

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 24 mm |
| Profondità di lavorazione | 6,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5058884-ARTICOLO A1211TIN-0.6
ALTIUS
Punta elicoidale in HSS A1211TIN • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • TIN • Dc=0,6mm
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura in pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 24 mm |
| Profondità di lavorazione | 6,1 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | stagno |
| Tolleranza | h8 |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 0,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione