9711460050000-PUNTA HSS GRANDEZZA 2 DIN 1869 LUCIDE 71146 5,000
Punte elicoidali extra lunghe, serie 2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71146 5.000
Rubix:160000000191911
Produttore:9711460050000
EAN:4031095163284


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 245 mm |
| Profondità di lavorazione | 170 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711460050000-PUNTA HSS GRANDEZZA 2 DIN 1869 LUCIDE 71146 5,000
Punte elicoidali extra lunghe, serie 2, ~20xD, DIN 1869, HSS, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V63, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,03 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 5 mm |
| Lunghezza totale | 245 mm |
| Profondità di lavorazione | 170 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1869 |
| Rivestimento | modanatura nitrurata |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 5 mm |
| 5.000 mm | |
| 245.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione