9711470045000-PUNTA HSS GRANDEZZA 3 DIN 1869 LUCIDE 71147 4,500

Punte elicoidali extra lunghe, serie 3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71147 4.500
Rubix:160000000191936
EAN:4031095160627
9711470045000-PUNTA HSS GRANDEZZA 3 DIN 1869 LUCIDE 71147 4,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,5 mm
Lunghezza totale295 mm
Profondità di lavorazione200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711470045000-PUNTA HSS GRANDEZZA 3 DIN 1869 LUCIDE 71147 4,500


Punte elicoidali extra lunghe, serie 3, ~25xD, DIN 1869, HSS, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V63, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,03 g
Diametro del foro4,5 mm
Lunghezza totale295 mm
Profondità di lavorazione200 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1869
Rivestimentomodanatura nitrurata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo4,5 mm
4.500 mm
295.000 mm
Paese d'origineDE
41,37 IVA esclusa
/ Unità
50,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione