Riferimenti
Stock:71140 8.500
Rubix:999190200050124
Produttore:9711400085000
EAN:4031095302829


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 155 mm |
| Profondità di lavorazione | 79 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400085000-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 8,500
Stock punta elicoidale HSS conforme NAS 907: Ø8,5 mm, lunghezza totale 155 mm e profondità di lavorazione 90 mm. Gambo cilindrico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 155 mm |
| Profondità di lavorazione | 79 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 8,5/90 ≈ 0,09 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | zylinderschaft |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (lamiere); pannelli sandwich; acciai e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione