9517650158700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 15,870

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51765 15.870
Rubix:999181000026809
Produttore:9517650158700
EAN:4031095293196
9517650158700-PUNTA  MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 15,870

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro15,87 mm
Lunghezza totale413 mm
Profondità di lavorazione361 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517650158700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 15,870


Punta MD per foratura profonda 20xD con raffreddamento interno, rivestimento AlTiN e angolo di punta 135°. Ø15,870 mm, L=413 mm, profondità 361 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro15,87 mm
Lunghezza totale413 mm
Profondità di lavorazione361 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura20xd
Affilaturakegelmantelanschliff
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai e materiali iso di gruppo m e s; acciai da costruzione/legati e ghisa (secondo applicazioni riportate per la gamma superv-t).
Materiale da tagliocarburo solido
Diametro stelo16 mm
1141,48 IVA esclusa
/ Unità
1392,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione