9517200011900-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,190

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51720 1.190
Rubix:999220701000104
Produttore:9517200011900
EAN:4031095327853
9517200011900-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,190

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,19 mm
Lunghezza totale13,6 mm
Profondità di lavorazione10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517200011900-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,190


Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,19 mm
Lunghezza totale13,6 mm
Profondità di lavorazione10 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura≈8,4×ø
Affilaturaflächenanschliff
Steloha
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Cono Morsealtin
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai e ghise
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo3 mm
30,51 IVA esclusa
/ Unità
37,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione