9519980011000-MICROPUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 8XD ALTIN 51998 1,100
Micro-punte di precisione con alimentazione olio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51998 1.100
Rubix:999220701000683
Produttore:9519980011000
EAN:4031095324821


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 47 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9519980011000-MICROPUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 8XD ALTIN 51998 1,100
Micro-punte di precisione con alimentazione olio, 8XD, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-IK-NX, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 47 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 8xd |
| Affilatura | facet point grinding (r, ha) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione, acciai automatici, acciai legati fino a 1200 n/mm², acciai inox, ghisa e alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione