9717640050000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 5,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 5.000
Rubix:999240628007231
Produttore:9717640050000
EAN:4031095345796


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 75 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640050000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 5,000
Punta MD in metallo duro Stock SuperV-T-Al 15xD Ø5 lucida, con fori di lubrificazione e refrigerazione interna. Angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 75 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,054 |
| Affilatura | affilatura a facce |
| Stelo | cilindrico ø6 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 364,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 444,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione