9611310094000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 9,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:61131 9.400
Rubix:170000000977548
Produttore:9611310094000
EAN:4031095287959


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 84 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 9611310094000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 9,400
Punta elicoidale extra corta Stock 61131, Ø 9,4 mm, con rivestimento AlTiZrN e angolo 130° secondo DIN 1897.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 84 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Rivestimento | altizrn |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ~3xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | cilindrico |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Diametro stelo | 9,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione