9517450031000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 3,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 3.100
Rubix:999240628007811
Produttore:9517450031000
EAN:4031095358253


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 15,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450031000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 3,100
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA con refrigerazione interna e rivestimento TiSiN+ per fori di lubrificazione. Formato 5xD, Ø 3,1 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 15,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3,1x28 |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | 36 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti alla corrosione, agli acidi e alle alte temperature; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel. |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 139,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 170,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione