9517450120000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 12,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 12.000
Rubix:999240628007227
Produttore:9517450120000
EAN:4031095356990


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450120000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 12,000
Punta per foratura profonda Stock SuperV-X VA con refrigerazione interna e rivestimento TiSiN+. Taglio 5xD e standard DIN 6537L per fori di Ø12 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a faccia |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; acciai resistenti agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 267,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 325,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione