9517890142000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 14,200

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51789 14.200
Rubix:160000000184058
Produttore:9517890142000
EAN:4031095232577
9517890142000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 14,200

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro14,2 mm
Lunghezza totale204 mm
Profondità di lavorazione152 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517890142000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 14,200


Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,34 g
Diametro del foro14,2 mm
Lunghezza totale204 mm
Profondità di lavorazione152 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura14,2x152
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo16
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo16 mm
14.200 mm
204.000 mm
Paese d'origineDE
487,09 IVA esclusa
/ Unità
594,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione