Riferimenti
Walter Titex:DC180-03-08.800A1-WJ30EZ
Rubix:999240116017645
Produttore:8324863
EAN:4063464880591

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 35 mm |
Dettagli del prodotto : 8324863-ARTICOLO DC180-03-08.800A1-WJ30EZ
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC180 • Supreme • X·treme Evo Plus • Krato·tec™ • DIN 6537 K • 3xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30EZ • Dc=8,8mm
Punti di forza
Utilizzabile con emulsione, olio e lubrificazione minimale (MQL);Massima produttività grazie alla tecnologia di rivestimento Krato tec®;Il tagliente diritto garantisce un'elevata sicurezza di processo;Applicabile universalmente alle massime velocità di taglio;Varianti con 4 pattini di guida con lunghezza 8 × Dc e 12 × Dc
Applicazioni
Gruppi di materiali ISO P, M, K, N, S e H;Ambiti d’impiego: industria automobilistica, del settore aeronautico e settore energia, costruzione di utensili e stampi, industria meccanica generale;Utilizzabile con emulsione, olio e lubrificazione minimale (MQL)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 35 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 7487 |
| Rivestimento | krato·tec™ multilayer coating (altin) / wj30ez |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3×dc |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta a 140° |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai, acciai inox, ghisa, metalli non ferrosi, superleghe (gruppi iso p, m, k, n, s, h, o) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 179,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 218,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione