9517450110000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 11,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 11.000
Rubix:999240628007228
Produttore:9517450110000
EAN:4031095357133


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517450110000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 11,000
Punta elicoidale Stock SuperV-X VA Ø11 mm TiSiN+ 5xD con fori di lubrificazione interna, taglio destro, per forature profonde in carburi/leghe.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | tagliente principale leggermente concavo |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili, acciai resistenti agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 267,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 325,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione