Riferimenti
Stock:71140 6.150
Rubix:999190200050110
Produttore:9711400061500
EAN:4031095302966


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,15 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 67 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400061500-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 6,150
Punta elicoidale Stock in HSS bright per estensioni aeronautiche (NAS 907), Ø 6,15 mm e angolo punta 118°. Stelo cilindrico h8, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,15 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 67 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | finitura bright (hss bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | relieved cone |
| Stelo | cilindrico (h8) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (al); materiali laminati/sandwich; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 6,15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione