Riferimenti
Walter Titex:A4422-25
Rubix:999240116019440
Produttore:5066188
EAN:4031132161327

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 327 mm |
| Profondità di lavorazione | 181 mm |
Dettagli del prodotto : 5066188-ARTICOLO A4422-25
Punta elicoidale Walter Titex A4422 UFL® Ø25 mm, non rivestita, con gambo Morse taper MT3. Lunghezza totale 327 mm e profondità di foratura utile 181 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 327 mm |
| Profondità di lavorazione | 181 mm |
| Tipo a gambo | conico |
| Norma din | din 340 / din 341 |
| Rivestimento | non rivestito (uncoated) |
| Tolleranza | h8 |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Cono Morse | mt3 (mk3 b) |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 256,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 313,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione