9717640100000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 10,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 10.000
Rubix:999240628006683
Produttore:9717640100000
EAN:4031095345130


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 221 mm |
| Profondità di lavorazione | 150 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640100000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 10,000
Punta MD Stock SuperV-T-Al 71764 per fori profondi 15xD, Ø10 mm, con refrigerazione interna e superficie blank. Angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 221 mm |
| Profondità di lavorazione | 150 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (lucidato) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 17,7 |
| Affilatura | affilatura a spianatura; tagliente principale concavo |
| Stelo | l3 = 40 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 611,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 745,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione