PUNTE PIATTE W15 0590(N)

Punte piatte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:W15 0590
Rubix:999250310004295
PUNTE PIATTE W15 0590(N)

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,9 mm
Lunghezza totale60 mm
Profondità di lavorazione26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 0590(N)


PUNTE PIATTE W15 0590

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,9 mm
Lunghezza totale60 mm
Profondità di lavorazione26 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rivestimentotialn (t8090 / hpt t8090)
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,23
Angolo d'elica20 °
Angolo di punta180 °
Diametro stelo6 mm
46,26 IVA esclusa
/ Unità
56,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore