Riferimenti
Walter Titex:A1222-12.5
Rubix:999240116027641
Produttore:5059434
EAN:4031132217512

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Profondità di lavorazione | 87 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5059434-ARTICOLO A1222-12.5
ALTIO
Punta per foratura profonda in HSS A1222 • UFL® • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=12,5mm
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Profondità di lavorazione | 87 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Angolo d'elica | 130 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 12,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione