Riferimenti
Walter Titex:A1149XPL-1
Rubix:999240521036394
Produttore:5236353
EAN:4031132263809

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 26 mm |
| Profondità di lavorazione | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5236353-ARTICOLO A1149XPL-1
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 26 mm |
| Profondità di lavorazione | 4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione