Riferimenti
Stock:71141 3.000
Rubix:999190200050150
Produttore:9711410030000
EAN:4031095302560


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410030000-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 3,000
Punta elicoidale HSS Stock NAS 907 (71141) Ø3 mm, lunghezza totale 306 mm e profondità 42 mm. Angolo di punta 118°, senza raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | poli (blank, senza rivestimento) |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | cilindrico (cyl) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | alluminio (leghe); materiali stratificati (sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione