9517890039700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 3,970

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51789 3.970
Rubix:160000000183991
Produttore:9517890039700
EAN:4031095229935
9517890039700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 3,970

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,97 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione37,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517890039700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 3,970


Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro3,97 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione37,5 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3,97x37,5
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo6
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
3.970 mm
75.000 mm
Paese d'origineDE
148,75 IVA esclusa
/ Unità
181,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione