9517760099200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 9,920
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51776 9.920
Rubix:999180200213541
Produttore:9517760099200
EAN:4031095285139


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,92 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
Dettagli del prodotto : 9517760099200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 9,920
Punta SuperV Stock Ø9,92 mm 3xD DIN 6537K con refrigerante interno. Rivestita TiAlN nano, tolleranza m7 e angolo di punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,92 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,21 |
| Affilatura | affilatura a faccia (facet point grinding) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e cementati, acciai legati, acciai temprati/da tempra (fino a 1200 n/mm²), acciai da taglio libero; anche ghisa, bronzo/ottone e leghe alsi ad alta lega |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione