9518930054000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 5,400

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51893 5.400
Rubix:160000000184883
Produttore:9518930054000
EAN:4031095235202
9518930054000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 5,400

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,4 mm
Lunghezza totale116 mm
Profondità di lavorazione78 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9518930054000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 5,400


Punte SuperV con refrigerante interno, 12xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,03 g
Diametro del foro5,4 mm
Lunghezza totale116 mm
Profondità di lavorazione78 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5,4x78
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo6
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo6 mm
5.400 mm
116.000 mm
Paese d'origineDE
199,79 IVA esclusa
/ Unità
243,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione