7781105-ARTICOLO DC150-03-01.588U0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-01.588U0-WJ30RE
Rubix:999240116014900
Produttore:7781105
EAN:4031132437521
7781105-ARTICOLO DC150-03-01.588U0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,588 mm
Lunghezza totale34 mm
Profondità di lavorazione7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7781105-ARTICOLO DC150-03-01.588U0-WJ30RE


Solid carbide twist drills DC150-03-02.900U0-WJ30RE
Punta elicoidale in metallo duro integrale DC150 • Perform • DIN 6539 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 140° • WJ30RE • Dc=1,588mm

Punti di forza

Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,588 mm
Lunghezza totale34 mm
Profondità di lavorazione7 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentopvd tinal (multi-layer)
Tolleranzadc h7; d1 h6
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3×dc
Refrigerazione internano
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo1,588 mm
€ 33,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione