9717640079400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 7,940
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 7.940
Rubix:999240628006778
Produttore:9717640079400
EAN:4031095345413


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,94 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 183 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640079400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 7,940
Punta MD Stock SuperV-T per foratura profonda 15xD con refrigerazione interna. Ø 7,94 mm, stelo 8 mm, punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,94 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 183 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | flächenanschliff (cono scaricato) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 542,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 661,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione