9717660099200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 9,920
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 9.920
Rubix:999240628006376
Produttore:9717660099200
EAN:4031095342504


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,92 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 248 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717660099200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 9,920
Punta elicoidale in metallo duro con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. Ø 9,920 mm, 25xD, adatta per lavorazione dell’alluminio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,92 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 248 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,04 |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e materiali non ferrosi |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 872,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1064,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione