9517640071400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 7,140

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51764 7.140
Rubix:160000000182866
EAN:4031095251851
9517640071400-PUNTA   MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 7,140

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,14 mm
Lunghezza totale183 mm
Profondità di lavorazione143 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517640071400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 7,140


Punte SuperV con refrigerante interno, 15xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-T, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,09 g
Diametro del foro7,14 mm
Lunghezza totale183 mm
Profondità di lavorazione143 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin
Rapporto diametro/lunghezza della foratura7,14x143
Affilaturasuper v-t
Stelo8
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo8 mm
7.140 mm
183.000 mm
Paese d'origineDE
484,60 IVA esclusa
/ Unità
591,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione