9517860182600-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 18,260
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 18.260
Rubix:999210625022196
Produttore:9517860182600
EAN:4031095307923


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 18,26 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 91,3 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860182600-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 18,260
Punta elicoidale Stock SuperV-X 5xD in metallo duro, con raffreddamento interno (fori di lubrificazione) e rivestimento TiAlN nano. Standard DIN 6537L, angolo di punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 18,26 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 91,3 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,18 |
| Affilatura | cono scaricato; profilo principale concavo; geometria di taglio ottimizzata; quattro guide di centraggio |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 401,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 490,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione