7462133-ARTICOLO DC150-05-08.700A0-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-08.700A0-WJ30TA
Rubix:999240117030828
Produttore:7462133
EAN:4031132422848
7462133-ARTICOLO DC150-05-08.700A0-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,7 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione49 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7462133-ARTICOLO DC150-05-08.700A0-WJ30TA


Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Punta elicoidale Walter Titex DC150 Perform in carburo pieno (Ø 8,7 mm, 5xD) con rivestimento TiNAl. Geometria con punta 140° e standard DIN 6537 L per foratura versatile.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,7 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione49 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotinal
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Angolo d'elica30 °
Stelodin 6535 ha (mango dritto / cilindrico)
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciaio; ghisa; acciai inossidabili; grafite; plastiche
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
83,30 IVA esclusa
/ Unità
101,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione