9517450079000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 7,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 7.900
Rubix:999240628007534
Produttore:9517450079000
EAN:4031095357553


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 39,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450079000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 7,900
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA 5xD con raffreddamento interno e rivestimento TiSiN+ per fori profondi. DIN 6537L.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 39,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a faccette (facet point grind) |
| Stelo | cilindrico ø 8 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili, acciai resistenti agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy e monel |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 179,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 219,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione