Riferimenti
Walter Titex:A4422-23
Rubix:999240117028060
Produttore:5066184
EAN:4031132161280

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 23 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 296 mm |
| Profondità di lavorazione | 174 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5066184-ARTICOLO A4422-23
Punta elicoidale
Punta elicoidale in HSS con cono Morse, lunga A4422 • UFL® • DIN 341 • 12xD • Cono Morse • Angolo di punta 130° • Dc=23mm
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foratura (foro cieco);Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 23 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 296 mm |
| Profondità di lavorazione | 174 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 341 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;lega speciale;altri |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 221,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 270,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione