9517840194500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 19,450
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 19.450
Rubix:999220701000402
Produttore:9517840194500
EAN:4031095321554


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19,45 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Profondità di lavorazione | 79 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840194500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 19,450
Punta Stock SuperV-X 3xD in metallo duro con rivestimento TiAlN nano e raffreddamento interno. Cono a punta 140° e Ø19,45 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19,45 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Profondità di lavorazione | 79 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 r ha |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,39 |
| Affilatura | cono a mantello 140° |
| Stelo | stelo cilindrico ø 20 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica, acciai automatici e acciai legati/non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 392,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 479,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione